Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Leszállócső kiváltó fólia

Leszállócső kiváltó fólia
LEVÉLCSAPDA-ERESZCSATORNÁRA-150MX200MM

Cikksz. 0818070150

EAN 4038898543282

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Leszállócső kiváltó fólia

Cikksz. 0818070150
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
Megvédi a homlokzatot a szennyeződés és a szerkezeti sérülések ellen
  • Megbízható homlokzatvédelem

  • A műanyag csöveknél olcsóbb megoldás

  • A leszállócső kiváltó fólia akár 150 mm-es lefolyócső átmérőig használható


Egyszerűen használható


  • Gyorsan és egyszerűen rögzíthető, ill. levehető

  • Praktikus adagoló egyszerűsíti a felszerelést
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A leszállócső kiváltó fólia a leszállócső ideiglenes kiváltására való, például festéskor vagy csövezéskor. Az esővíz ilyenkor a fóliacsövön halad át ahelyett, hogy a homlokzaton csorogna végig.

Útmutató

Helyezze el az adagolót a talajon, majd húzza fel a leszállócső kiváltó fóliát a csatornalefolyó csatlakozóelemig. Kábelkötegelő vagy ragasztószalag segítségével rögzítse a leszállócső kiváltó fóliát a csatornalefolyó csatlakozóelemhez. Javasoljuk, hogy a leszállócső kiváltó fóliát rögzítse középen és alul is.

Anyag

PE - polietilén

Fóliavastagság

0,14 mm

Átmérő (Ø)

200 mm

Tekercshossz

150 m

Kiegészítő árucikkek

Kábelkötegelők, cikksz. 0502 ..., ragasztószalagok, cikksz. 0992 ..., pengék, cikksz. 0715 ...

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-NATÚR-12,5X1000

Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez
x 50 db
Univerzális ragasztószalag

UNI RAGASZTÓSZALAG FEKETE 50MMX50M

A szalag számos különböző alkalmazáshoz használható, például jelöléshez, kötözéséhez és kábelek rögzítéséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk