Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lešticí kotouče

LEŠTÍCÍ PODLOŽKA MODRÁ 170 X 25MM

Obj. č. 0585027170

EAN 4046777721256

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lešticí kotouče

Obj. č. 0585027170

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lešticí kotouče v různých stupních hrubosti

Maximální účinek s minimálním opotřebením


Drážkovaní povrchu (struktura pavučiny) výrazně zvětšuje plochu. To umožňuje nanesení mnohem většího množství leštěnky, čímž se zvyšuje úběrový výkon a účinnost abrazivních lešticích zrn.



Pěna s otevřenými póry zajišťuje konzistentní úběrový výkon a maximální dobu použití.


Lešticí kotouče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pěny s otevřenými póry. Otevřené póry a drážkovaný povrch umožňují vynikající odvod tepla generovaný při leštění.



Větší flexibilita pro různé tvary karosérií


Díky zaobleným hranám jsou lešticí kotouče vhodné pro všechny tvary a zakřivení karoserií a díky speciální geometrii předcházejí vytváření dalších vad laku.



Vynikající lešticí výsledky


Průměry 145 mm a 170 mm poskytují otvory pro rychlé, pohodlné a dokonalé vycentrování.



Uživatelsky přívětivé


Lešticí kotouče lze z podpěrného talíře se suchým zipem snadno sejmout díky zešikmení na okraji suchého zipu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Jemný lešticí kotouč (oranžový) pro dokonalé leštění, ochranu a snadné odstranění šmouh a hologramů. Středně tvrdý lešticí kotouč (modrý) pro efektivní obnovení laku a pro částečné odstranění jemných brusných rýh. Extra tvrdý lešticí kotouč (zelený) pro maximální úběrový výkon s minimální tvorbou tepla

Tvrdostní stupeň

Tvrdá

Barva

Modrá

Průměr

170 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Leštěnka P20 Plus pro vysoký lesk

P20 PASTA PRO VYSOKÝ LESK PLUS 1KG

Středně jemná brusná leštěnka pro vysoký lesk při renovaci laku