Lepidlo na laminát, MASTICE 900
Lepidlo na laminát, MASTICE 900
Obj. č. 08921123
EAN 4050641565884
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Hmotnost obsahu | 2 kg | 
| Chemická báze | Polychloropren | 
| Hustota zformovaných materiálů | 870 g/l | 
| Barva | Světle žlutá | 
| Provedení | Plechovka | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Viskozita | 5500 mPas | 
| Min. teplota zpracování | 10 °C | 
| Max. teplota zpracování | 30 °C | 
| Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 80 °C | 
| Sušina | 25 % | 
| Viskozita/konzistence | Střední | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | skladování vsuchu, chráněné před mrazem a vmístě sdobrou ventilací | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2320,000 g |