Lepidlo na karoserie Powerbond
Lepidlo na karosérie Powerbond
POWERBOND LEPIDLO 195ML
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysokopevnostní lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice
- Opravou se obnoví původní pevnost a tuhost
- Méně bodových svarů
- Splňuje požadavky automobilových výrobců
Technologie skleněných částic
I při nadměrném přítlaku je zaručena tloušťka vrstvy lepidla 0,25 mm.
Vynikající stabilita
Lepidlo nestéká ani na svislém povrchu (je tixotropní).
Vynikající ochrana proti korozi
- Původní stupeň odolnosti proti korozi je zachován
- U svarů nedochází ke korozi
Svařitelný
Může být broušena a lakována
Neobsahuje silikon a těkavé organické složky (VOC)
Není vhodné pro zatížené části karosérie (např. A sloupky, podélné nosníky rámu atd.). Při výměně dílů nelepte na viditelné povrchy, protože se mohou objevit stínové linie. Výrobek musí být skladován v místě bez rizika mrazu. U akumulátorových nebo pneumatických pistolí by se mělo použít nejnižší nastavení / rychlost podávání, aby se zabránilo deformaci kartuše.
Datové listy(X)
Konstrukční lepidlo na ocel, hliník, nerezovou ocel a plasty zpevněné skelným vláknem (GFRP, CFRP). Pro lepení částí karoserie, jako jsou blatníky, boční stěny, podběhy kol, střešní panely a dveřní panely.
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a bez mastnot a rzi. Staré zbytky lepidel musí být také odstraněny. Dodržujte pokyny pro zpracování. Další informace naleznete v technickém listu.
| Provedení | Kartuše | 
| Chemická báze | Epoxidová pryskyřice | 
| Barva | Černá | 
| Hustota | 1,1 g/cm³ | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Min. pevnost v tahu | 30 N/mm² | 
| Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 28 N/mm² | 
| Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku | Po 4 hodinách, 23°C, EN 1465 | 
| Podmínky pro pevnost v tahu | 23°C, ASTM D-638 | 
| Tvrdost podle Shoreho D | 80 | 
| Podmínka pro tvrdost podle Shoreho | Podle normy DIN 53505 | 
| Doba zpracovatelnosti | 60 min | 
| Podmínky pro dobu zpracovatelnosti | při 23°C | 
| Doba vytvrzení | 4 h | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až +120 °C | 
| Min./max. teplota zpracování | 15 až 25 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 190 °C | 
| Max. konečná pevnost | 24 h | 
| Podmínky pro konečnou pevnost | při 23°C | 
| Odolné vůči | Benzin, Motorová nafta, Chladicí kapalina, Motorové a převodové oleje | 
| Neobsahuje VOC | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Doplňkové výrobky | Acetonový čisticí přípr., č. 0893 460; odrezovač Quattro, obj. č. 0893 214 1; pneum. axiální bruska, obj. č. 07032310; Flexi-Disc, obj. č. 0578 705 …; nylon-fleecový kotouč, obj. č. 0673 22 50/75; ,mini fleecový kotouče, obj. č. 0673205.../207...; samosv. | 
| Obsah balení | 195 ml | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!