Lepidlo na gumové profily
Lepidlo na gumové profily
LEPIDLO NA PROFILOVOU GUMU
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobrá přilnavost k nejrůznějším podkladům
- Velká počáteční přilnavost
- Rychleschnoucí
Snadná práce
- Připraveno k okamžitému použití
- Praktická nádobka se štětcem
- Snadné roztírání
Odolné vůči vodě (včetně mořské vodu), benzínu, ředěným kyselinám a zásaditým roztokům
Odolný proti stárnutí
Po vytvrzení je transparentní
Neobsahuje silikon
- Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem.
- Lepidlo na pryžové profily by mělo být uloženo na chladném a suchém místě při teplotách +15 až +25 °C
Datové listy(X)
Mezi typické aplikace patří gumové těsnění dveří a oken a jiná těsnění, izolační rohože a koberečky v autech, karavanech a lodích a dále lepení podešví a desek z PU pěny. Nevhodné pro pokládku koberců!
Součásti musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lze nanášet štětcem nebo strojově.
Na oba lepené povrchy rovnoměrně naneste lepidlo na pryžové profily. Na absorpční materiály naneste dvě vrstvy. Po nejméně 10 minutách schnutí přitlačte povrchy k sobě.
Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Polychloropren |
Barva | Jantar |
Hustota | 0,83 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | 0 - nehodí se |
Min./max. teplota zpracování | 18 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až +80 °C |
Neobsahuje rozpouštědla | Ne |
Neobsahuje silikon | Ano |
Obsah balení | 250 ml |
Hmotnost obsahu | 207 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!