Lepidlo na autoskla Classic Plus
Lepidlo na autoskla Classic Plus
LEPIDLO NA AUT.CLASSIC PLUS 310ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký koeficient
Pro všechny běžné typy osobních a užitkových vozidel, autobusů, nákladních vozů a zemědělských a stavebních strojů
Kompatibilní s anténou, nevodivé
Zabraňuje kontaktní korozi
Vhodné pro použití na hliníkové/hořčíkové a hybridní karosérie (např. Audi A8, Jaguar XJ apod.)
Testováno na bezpečnost
- Krátké prostoje ověřené crash testy a certifikátem TÜV podle normy FMVSS208/212!
- Splňuje požadavky výrobců původních dílů (automobilových výrobců)
Při přípravě povrchů je nezbytně nutné používat aktivní čistič Würth a základní nátěr Würth Varioprimer. Před použitím produktů je nutné ověřit, že nevypršela doba jejich použitelnosti. Začněte lepidlo nanášet uprostřed spodní hrany autoskla, přičemž veďte pistoli svisle. Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Dodržujte pokyny výrobce vozidla týkající se geometrie housenky. Je nutné dodržovat časy aplikace a tvrdnutí.
Datové listy(X)
Lze použít pro všechny standardní typy osobních a užitkových vozidel, autobusů, dodávek a zemědělských a stavebních strojů
Při aplikaci materiálu se ujistěte, že je pracovní prostředí čisté. Pro zajištění správného a bezchybného výsledku je produkt nutné používat spolu s doprovodnými součástmi systému Würth. Při práci je nutné dodržovat pokyny dodávané spolu s produktem.
Na čerstvě nabarvené povrchy je třeba aplikovat přípravek Varioprimer. Před aplikací přípravku Varioprimer musí barva zcela zatvrdnout.
| Obsah balení | 310 ml | 
| Provedení | Kartuše | 
| Chemická báze | 1komponentní polyuretan tvrdnoucí při vlhkosti | 
| Barva | Černá | 
| Hustota/podmínky | 1,2 g/cm³ / při 20°C | 
| Podmínky pro dobu do odjezdu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Min./max. doba otevření/ podmínky | 15 min / při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 120 °C | 
| Pevnost v tahu a ve střihu | 4,5 MPa | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 15 Měsíce / při 5°C až 25°C | 
| Pevnost v tahu | 6 MPa | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 414,000 g | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 15 Měsíce | 
| Hustota | 1,2 g/cm³ | 
| Rychlost vytvrzení | 3,5 mm/d | 
| Doba do odjezdu (s airbagem) | 2 h | 
| Doba do odjezdu (bez airbagu) | 1 h | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!