Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lepidlo na autoskla Cargo

Lepidlo na autoskla Cargo
LEPIDLO NA AUT. EXPERT CARGO

Obj. č. 0890023760

EAN 4065746007276

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepidlo na autoskla Cargo

Obj. č. 0890023760
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
Speciální jednosložkové lepidlo na autoskla nákladních a kolejových vozidel a autobusů
  • Vysoce modulární elastické 1složkové lepidlo na autoskla s vlastnostmi pro kompenzaci tolerancí

  • Dlouhá doba zpracování – praktická aplikace

  • Vynikající stabilita (lze použít na svislé lepicí plochy, např. boční okna)

  • Snadné vyhlazení

  • Ekologicky šetrné sáčky (menší objem balení, méně odpadu)

  • Bez obsahu rozpouštědel a PVC
Upozornění

Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Dodržujte pokyny výrobce vozidla týkající se geometrie housenky. Je nutné dodržovat časy aplikace a čekání. Doba tvrdnutí a odvětrávání závisí na okolní teplotě a vlhkosti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro výměnu autoskel nákladních automobilů, autobusů, dodávek, zemědělských a stavebních strojů a kolejových vozidel.

Návod

Zajistěte, aby byl materiál aplikován v čistém pracovním prostředí. Pro zajištění správného a bezchybného výsledku je produkt nutné používat spolu s doprovodnými součástmi systému Würth. Při práci je nutné dodržovat pokyny dodávané spolu s produktem. Na čerstvě nabarvené povrchy je třeba aplikovat přípravek Varioprimer. Barva musí být před nanesením přípravku Varioprimer zcela vytvrdnout. Další informace naleznete v technických údajích.

Obsah balení

600 ml

Provedení

Sáček

Chemická báze

Polyuretan

Barva

Černá

Min. čas tvoření škraloupu

30 min

Hustota/podmínky

1,2 kg/m³ / při 20°C, DIN 53217

Min./max. doba otevření/ podmínky

30 min / při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 90 °C

Pevnost v tahu a ve střihu

5 MPa

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 5°C až 35°C

Pevnost v tahu

8 MPa

Neobsahuje silikon

Ano

Odolné vůči

Povětrnostní vlivy (velmi dobrá)

Tvrdost podle Shoreho A

65 +/- 5

Hmotnost výrobku (na kus)

762,000 g

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Hustota

1,2 kg/m³

Rychlost vytvrzení

3 mm/d

Doba do odjezdu (s airbagem)

2 h

Odolnost vůči UV záření

Stabilizována proti UV

Tažnost při přetržení

300 %

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 18-600 M-CUBE

AKU VYTLAČ. PISTOLE AKP 18-600-2X2,0AH

Účinná aku aplikační pistole s automatickým odpojováním tlačné tyče
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
Štěteček pro základní nátěr Pro montáž autoskel

NÁHRADNÍ ŠTĚTEČEK PRO PRIMER

Abrazivní čisticí houba

ČISTÍCÍ HOUBA-BRUSNÁ-L100MMXB20MMX20MM

Pro důkladné čištění odolných nečistot na skleněných tabulích a keramických hranách se sítotiskem
x 48 ks
Nanášecí špička na okna Standard Pro sáčky

DÝZA NANÁŠECÍ PRO LEPIDLA NA OKNA

With V-cut-out, height 13 mm
x 12 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace