Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lepicí páska z polyesterové tkaniny

Lepicí páska z polyesterové tkaniny
LEPPAS-TKN-SCHVORZ-19MMX25M

Obj. č. 0771100119

EAN 4049557804415

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepicí páska z polyesterové tkaniny

Obj. č. 0771100119

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro vázání a svazkování kabelových svazků zejména tehdy, hrozí-li vysoké teploty (např. v motorovém prostoru)
  • Odolná vůči oděru a natržení

  • Kompatibilní s PVC
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vázání a svazkování kabelových svazků zejména tehdy, hrozí-li vysoké teploty (např. v motorovém prostoru)

Báze lepidla

Akrylát

Pomocný materiál

Polyester

Délka

25 m

Šířka

19 mm

Tloušťka

0,27 mm

Barva

Černá

Max. odolnost vůči teplotám

150 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 150 °C

Min. podélná odolnost proti přetržení

200 N/cm

Prodloužení při přetržení

20 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace