Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lepicí páska s prodyšnou membránou EURADOP®

Lepicí těsnicí páska EURADOP
OBOUSTR.LEPÍCÍ PÁSKA 19MM

Obj. č. 0992700119

EAN 4045989791507

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepicí páska s prodyšnou membránou EURADOP®

Obj. č. 0992700119
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
Oboustranná lepicí páska pro trvalé spoje ve vnitřních i venkovních prostorách.

Oboustranná lepicí páska


Velmi rychlé a jednoduché lepení hran a rohů



Testovaná neprodyšnost a odolnost vůči stárnutí


  • Maximální spolehlivost při zkouškách prodyšnosti budov

  • Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci


Univerzální použití


Lze lepit na většinu standardních stavebních podkladů, vynikající i pro venkovní aplikace



Bez obsahu rozpouštědel



ENeV



Certifikát odolnosti vůči stárnutí a vlhkosti od univerzity v Kasselu

Doklad o plnění

Neprodyšnost při použití produktů EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu v souladu s normami DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114

Upozornění

Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda. Přilepenou pásku nevystavujte dlouhodobému namáhání.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro stálé lepení střešních ochranných fólií, parozábran a parobrzd. Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií nebo fólií na kovové profily. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (odolnost vůči UV záření: 8 týdnů).


Páska EURADOP je ideální pro lepení parobrzd WÜTOP, parozábran WÜTOP a střešních ochranných fólií WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních výsledků při použití neprodyšného systému Würth doporučujeme používat fólie WÜTOP.

Návod

Fólie EURADOP se lepí na kovový profil nebo na spodní fólii. Pásku lze odstranit prudkým odtržením rukou nebo odříznutím nožem. Položte překryvnou vrstvu a poté odstraňte krycí fólii. Spoj vzniká přitisknutím fólie. Ujistěte se, že je použit dostatečný kontaktní tlak.

Pomocný materiál

PES s mřížkovou tkaninou

Báze lepidla

Modifikovaný akrylát

Barva

Transparentní

Šířka

19 mm

Délka role

50 m

Počet na paletu

756 ks

Tloušťka

0,2 mm

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

90 °C

Min. teplota zpracování

0 °C

Max. teplota zpracování

50 °C

Odolnost vůči UV záření

8 týdnů

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Schopnost plného zatížení

6 h

Doba použitelnosti od data výroby

0 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 %

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Parozábrana WÜTOP® DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S1,5M-75QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 75 m2
Parozábrana WÜTOP® DS 100

DAMPVSPR-DS100-L50M-S1,5M-75QM

WÜTOP DS 100 je větruodolná parozábrana s vysokou hodnotou Sd
x 75 m2
Ochranná střešní fólie WÜTOP® 95

DIFUZNÍ FOLIE TRIO 95G

Lehká, světlá, paropropustná podstřešní fólie pro šikmé střechy
x 75 m2
Průmyslový čistič CLEAN

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ SABESTO 500 ML

Speciální čistič s registrací NSF pro odstraňování zbytků lepicích pásek, štítků a odolných nečistot
Průmyslový čistič CLEAN

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ SABESTO 5L

Speciální čistič s registrací NSF pro odstraňování zbytků lepicích pásek, štítků a odolných nečistot
x 1 ks
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ

Pro univerzální použití