Lepicí páska pro výstavbu
Lepicí páska
PÁSKA - VÝSTAVA 50MMX25M
Obj. č. 0894605
EAN 4024835942966
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nezanechává zbytky lepidla
Otevřená strana lepicí pásky umožňuje odstranění z povrchu beze zbytků lepidla (doporučená doba přilepení: 2–3 týdny).
Vynikající přilnavost na kryté straně
Strana krytá silikonovým papírem umožňuje trvalé přilepení na všechny povrchy běžně používané ve stavebnictví (např. kámen, kov, plasty, sklo apod.).
Lze odtrhnout rukou
Rychlá a snadná aplikace pásky.
Při lepení povrchů a plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Datové listy(X)
Pro pokládání koberců u prezentačních stánků na veletrzích. Možnost použití všude tam, kde je třeba přilepený materiál znovu odstranit a nezanechat na místě zbytky lepidla.
Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit.
Otevřená (méně lepivá) strana umožňuje přilepení k podlaze výstavby. Na krytou (silně lepivou) stranu se pak pokládá koberec. Tento postup zajišťuje správné přilnutí pásky ke koberci; pásku lze po konci prezentace odlepit od podlahy, aniž by zanechala zbytky lepidla.
Báze lepidla | Syntetický přírodní kaučuk |
Pomocný materiál | Tkanina z buničité vlny |
Barva | Bílá (nosný materiál) |
Šířka role | 50 mm |
Délka role | 25 m |
Tloušťka | 340 µm |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 50 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Lepivost otevřené strany (na délkovou jednotku) | 12 N/mm |
Lepivost pokryté strany (na délkovou jednotku) | 22 N/mm |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu |