Lepicí páska
Lepicí páska, 0,19 mm
LEPICÍ PÁSKA STŘÍB.50MMX20M 0,19
Obj. č. 0874100050
EAN 4061975685094
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Pomocný materiál | PVC | 
| Báze lepidla | Kaučuk | 
| Tloušťka | 0,20 mm | 
| Barva | Stříbrná | 
| Šířka | 50 mm | 
| Délka | 20 m | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -5 až 60 °C | 
| Min. teplota zpracování | 5 °C | 
| Prodloužení při přetržení | 250 % | 
| Odolnost vůči UV záření | Ne | 
| Odolnost vůči vlhkosti | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | skladování vsuchu, vbezprašném prostředí, chráněno před slunečním svitem a jinými zdroji tepla, přibl. 20°C, 50%vlhkost | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Bez obsahu rozpouštědel (< 1 %) | Ano | 
| Bez obsahu uhlovodíkových změkčovadel (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |