Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab

Lépcsősfúró, HSS Deepcut készlet, 3 db
LÉPCSŐS-FÚRÓ-KLT-SMARTSTEP-DC-D4-20MM

Cikksz. 0694459001

EAN 4062856004034

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab

Cikksz. 0694459001
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
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többcélú lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és mostantól vastagabb munkadarabokhoz is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Pontos körkörös furatok



Nincs szerszámcsere és rövidebb megmunkálási idő


  • Megszünteti a kisebb spirálfúróval való előfúrást, pontos fúrás a fúróhegy elmászása nélkül

  • Megspórolja az extra sorjázást, mivel a következő nagyobb lépcsőátmérő elvégzi ezt a funkciót.

  • Számos furatátmérő kombinálása egyetlen szerszámban

  • Nagyon gyors menetfúrás és gyorsabb fúrási folyamat a négy nagy teljesítményű vágóélnek és a SMART STEP technológiának köszönhetően


Rugalmas, intelligens használat


  • Most akár 10 mm-es anyagvastagságú erős anyagokhoz is alkalmas (a hagyományos lépcsős fúrófejekhez képest, amelyek csak 4 mm vastag fémlemezekre korlátozódnak)

  • Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.

  • A mágneses magfúrógépekkel használt magfúrószárak használatához képest nem probléma a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munka (pl. T-gerendákon) vagy nem okoz gondot a nem megfelelő tapadóerő


Nagyon kényelmes fúrás


  • Fúrás kisebb megterheléssel

  • Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban

  • Nem torzul a fémlemez

  • Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása

  • A fúrási folyamat során a szerszámra kifejtett erő csökkenése


AlCrN többrétegű kopásálló bevonat


  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig

  • Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat

  • Többrétegű felépítés az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyagkopást)


Háromoldalú szár


Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



ORSY® rendszer-kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről

  • Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen

  • Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket

  • Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik

  • Fúrás közben ügyeljen a lépcsősfúró teljes hosszára

Darabszám a készletben

3 darab

Vágóél anyaga

HSS

Száralak

Háromlapú csap

Cikksz. Lépések száma Max. fúrási mélység A fúrási terület átmérője [mm]
9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
Jelmagyarázat
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
Ajánlott fordulatszám
4,0–12,0, 8,0–20,0 és 9,0–19,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság n
átm. 4,0–12,0
cikksz.
átm. 8,0–20,0
cikksz.
átm. 9,0–19,0
cikksz.
1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell 1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell 1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
≤ 900 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Öntöttvas ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Alumínium ≤ 450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 400 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Műanyagok, duroplaszt 1600 500 850 300 750 300
Hőre lágyuló műanyagok 1600 500 850 300 750 300
Tartalmaz: Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab:
1 x
HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró

LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-SMARTSTEP-DC-D4-12MM

Leírás:
4-12 mm
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többfunkciós lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és most először lehetővé teszi a vastagabb munkadarabok fúrását is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró

LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-SMARTSTEP-DC-D8-20MM

Leírás:
8-20 mm
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többfunkciós lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és most először lehetővé teszi a vastagabb munkadarabok fúrását is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró

LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-SMARTSTEP-DC-D9-19MM

Leírás:
9-19 mm
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többfunkciós lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és most először lehetővé teszi a vastagabb munkadarabok fúrását is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek.
Mennyiség: 1 x