Lépcsősfúró ütközőgyűrűvel
Lépcsősfúró ütközőgyűrűvel, állítható
LÉPCSŐSFÚRÓ-ÜTKGY-ÁLLÍTHATÓ-D8,7MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható dübelgyűrű
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 8.7 mm |
Hosszúság | 173 mm |
Munkahossz | 115 mm |
A következő csavarhoz: | Átmérő 8,7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!