Lépcsősfúró felületkezeletlen HSS
Lépcsősfúró felületkezeletlen
LÉPCSŐS FÚRÓ HSS 6-30MM
Cikksz. 0694422630
EAN 4050642840621
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz pontfúrás
Az önbeálló fúróhegynek köszönhetően
Akár 30%-kal gyorsabb
Összehasonlítva a konkurens termékekkel, az optimális kialakítású vágóél geometriának köszönhetően
Akár kétszeres élettartam
Összehasonlítva a konkurens termékekkel, a kopás csökkenésének köszönhetően a fúróhegyen és a fő vágóéleken, valamint a radiális és axiális hátraköszörülés miatt.
Nem csúszik meg a fúrótokmányban
A háromoldalú szárnak és az 1/4 colos bittartónak köszönhetően
Precíz munkavégzés
A mindkét spirálhorony lézerjelölt méretskálájának köszönhetően
Nagyon csekély utómegmunkálás szükséges
A precíz, kör alakú furatok miatt
Ellenőrizze, hogy megfelelő a hűtés/kenés! Ügyeljen arra, hogy egyenletes legyen az adagolás! Tanulmányozza a sebesség táblázat adatait!
0694422637- Magfuratok és átmenő furatok PG menetekhez a DIN 40430 szerint, szárátmérő 6 mm
0694422640 - Különösen metrikus ISO átmenő furatokhoz és menetes magfuratokhoz a DIN 60423 szerint, szárátmérő 6 mm
Adatlapok(X)
Fémlemezek, csövek és profilok központosítása, előfúrása menetekhez, fúrása és sorjátlanítása egyetlen munkalépésben
Megmunkálható anyagok:
Normál acélok, színesfémek, mint például alumínium, egyéb nemesfémek és műanyagok
Min./max. furatátmérő | 6-30 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 23 mm |
Hosszúság | 92 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Sima |