Lépcsős szeg, W-PNS
Lépcsős szeg, W-PNS
BEVERŐSZEG W-PNS 4,5X47 MM
Cikksz. 0864100147
EAN 4048539398959
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- ∅ 15 mm-es alátéttel
- Betonhoz történő gyors és biztonságos rögzítéshez: álmennyezetek, sínek, csőszerelvények stb.
- Rendszer a szükséges legkisebb furatmélységgel, amely így kiküszöböli a merevítésre mért ütéseket
- Tűzállóság a TR 020 szerint R30-től R90-ig = 0,4 kN, R120 = 0,3 kN, ha a beton nyomószilárdsága ≥ C20/25 és ≤ C50/60
Rendszerjóváhagyás kizárólag DIVA 1 Premium és BST 75 használata esetén
ETA-13/0502
Adatlapok(X)
Rögzítőcsap nem teherviselő rendszerek többszörös rögzítéséhez betonban
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szárhosszúság (SL) | 44 mm |
Szárátmérő (ds) | 4,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8 mm |
Készülékkategória | Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (egylövetű készlet egyszeres szerelvényekhez) |
Tárcsa átmérő (S) | 15 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 80 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!