Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lépcsős hajtószár

Lépcsős hajtószár
LÉPCSŐS TÜSKE SW6-15

Cikksz. 071424615

EAN 4011231713252

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lépcsős hajtószár

Cikksz. 071424615
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
Lépcsős a kettős dugókulcsokhoz
  • Anyaga: Króm-vanádium acél

  • Felület: Polírozott, krómozott

  • A DIN 900 alapján
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. kulcsnyílás

6-15 mm

Hosszúság (L)

180 mm

Kicsavaró csap névleges átmérő

3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk