Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lépcsős hajtószár

Lépcsős hajtószár
LÉPCSŐS TÜSKE SW 16-32

Cikksz. 0714241632

EAN 4011231713115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lépcsős hajtószár

Cikksz. 0714241632
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
Lépcsős a kettős dugókulcsokhoz
  • Anyaga: Króm-vanádium acél

  • Felület: Polírozott, krómozott

  • A DIN 900 alapján
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. kulcsnyílás

16-32 mm

Hosszúság (L)

280 mm

Kicsavaró csap névleges átmérő

7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk