Lépcsős dugókulcs Szaniter alkalmazásokhoz
Lépcsős dugókulcs gázszelepekhez
LÉPCSŐSKULCS-1/2-1/2-1COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: Szögletes rögzítőelem, 1/2 colos
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: matt krómozott
- Kivitel: bütyökkel, belső hatszög és belső kettős hatlapfejű csatlakozással.
Adatlapok(X)
Gázszerelvények csavarozásához
![]() | |
Lépések száma | 3 |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Hosszúság (L) | 71 mm |
Kulcsnyílás | 1, 1/2, 3/4 |