Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lépcsőjáró kézi targonca

Lépcsőjáró kézi targonca
SZÁLLÍTÓKOCSI-MASSZÍV-300X225MM

Cikksz. 0962400125

EAN 4048539433162

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lépcsőjáró kézi targonca

Cikksz. 0962400125
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
A műanyag keréktárcsákkal és görgőscsapágyakkal szerelt 3 csillagos gumi kerekek megkönnyítik a tárgyak lépcsőn szállításának nehéz feladatát.
  • Tartósan hegesztett acélkonstrukció

  • Olyan alkalmazásokhoz hasznos, ahol gyakran kell lépcsőn felfelé és lefelé járni, valamint ahol a terep állapota megfelelő és sík

  • A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben.

  • Acélcső, Ø 26,9 x 1,75 mm

  • 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lapátszélesség

300 mm

Lapátmélység

225 mm

Lapát vastagsága

4 mm

Teherbírás

150 kg

Kerékátmérő

160 mm

Kerékszélesség

40 mm

Kerék anyaga

Tömörgumi

Magasság

1300 mm

Fogantyúmagasság

1140 mm

Szélesség

580 mm

Mélység

630 mm

Csőfalvastagság

1,75 mm

Csőátmérő

26,9 mm

Talicska teknő anyaga

Acéllemez

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk