Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lépcsőépítő csavar, metrikus menetű

Acél, horganyzott, metrikus menet, AW
CSAV-LPCSÉP-AW40-(A2K)-M10X60

Cikksz. 016851060
EAN 4045727474822
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott, kékre passzivált, AW, nagy fejjel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d)

10 mm

Hosszúság (l)

60 mm

Menethossz (lg)

30 mm

Fejátmérő (dh)

27,5 mm

Fejhossz (k)

4,0 mm

Belső meghajtó

AW40

Fej típusa

Lapos fej

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Kivitel

Nagy fej

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk