Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lenkradschoner Nylon

Lenkradschoner Nylon
LNKRADSHON-AUSWASHBAR

Art.-Nr. 0899500020

EAN 4011231843706

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lenkradschoner Nylon

Art.-Nr. 0899500020
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
Optimaler Sitz durch umlaufende Gummizüge
  • PU-beschichtetes Spezial-Nylongewebe

  • Wasserdicht, öl- und fettabweisend

  • Mit Stoffbund verstärkt

  • Waschbar bis 40°C
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

100 mm

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Ölabweisend

Ja

Wasserabweisend

Ja

Entflammbar

Schwer entflammbar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen