Lencsék teljes látómezejű Andromeda szemüveghez
Tart. lencse telj.látómez. szemüveghez, Andromeda
ANDROMÉDA CSEREÜVEG
Cikksz. 0899102111
EAN 4045727363270
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Víztiszta |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN szabvány | 166, 170 |
Mechanikai szilárdság | B (120 m/s) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!