Lencsefejű önmetsző lemezcsavar, F alak, kereszthornyos fejjel
DIN 7981 sárgára horg. acél, H D-fejű, F alak
Cikksz. 0115115513
EAN 4038898755043
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
C forma = menet heggyel
F forma = menet hegy nélkül
R forma = menet kerek heggyel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Forma | F |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,95 mm |
Belső meghajtó | PH3 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | F |