Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lencsefejű önmetsző lemezcsavar, C alak, Z kereszthornyos fejjel DIN 7983 A2 nemesacél, felületkezeletlen, C alak, Z kereszthoronnyal.

DIN 7983, fel.kez.len A2 nem.ac., Z, C alak, hegy.
CSAV-SLF-DIN7983-C-Z3-A2-5,5X50

Cikksz. 0124055550
EAN 4048539576999

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.



A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.



C forma = menet heggyel


F forma = menet hegy nélkül


R forma = menet kerek heggyel

Megjegyzés

A nemesacélból készült önmetsző lemezcsavarok gyengébbek a betétedzett acélból készült önmetsző lemezcsavaroknál. Ennélfogva ezek a csavarok nem képesek ellenmenet kialakítására acéllemezekben. Emiatt csak lágy anyagokban, pl. alumíniumban lehet használni őket.