Lencsefejű önmetsző lemezcsavar, C alak, H kereszthornyos fejjel
DIN 7983, sárgára horg. acél, H, C alak, hegyes
Cikksz. 0117023916
EAN 4050382051059
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előre elkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 7983 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Forma | C |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 2,3 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Nem |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |