Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel
ISO 14583 acél, c.lam., 8,8, ezüst
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZFSHL)-M6X16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFSHL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*
- Átmérő ≥ M10 – 720 ó*
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 4,6 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 480 h |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos fej |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX30 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |