Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)
ISO 14583 acél, 8.8, cink-nikkel, fekete
CSAV-D-FEJŰ-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20
Cikksz. 400468 20
EAN 4053479674841
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm (VI)-mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNBHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Korrózióállóság:
- Átmérő: ≥ M2 – 360 h*
- Átmérő: ≥ M4 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Praktikus és dekoratív
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A hexalobuláris behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 6 mm |
Szabványok | ISO 14583 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos fej |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX45 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!