Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen

ISO 14583 nemesacél, A4, f.kez.len
CSAV-DF-ISO14583-A4/70-TX10-M3X20

Cikksz. 40073 20

EAN 4050642854505

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 40073 20

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A hexalobuláris behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M3

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

5,6 mm

Fejhossz (k1)

2,4 mm

Szabványok

ISO 14583

Anyag

Nemesacél A4

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

Belső hatlapú

Belső meghajtó

TX10

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Szárátmérő

3 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk