Lencsefejű ágyvasalatok
Lencsefejű ágyvasalat
AKASZTÓLEMEZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kitűnő védelmet nyújt a korrózió ellen
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Rögzítse a fémszerelvényt csavarokkal∅ (3,5). Összekötő csavarként használjon∅ 4,5 mm-est.
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Vastagság | 3,5 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Szélesség | 16 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!