Lemovací a děrovací kleště
Osazovací a děrovací kleště na plech
DĚROVACÍ A ODSAZOVACÍ KLEŠTĚ
Obj. č. 071502 45
EAN 4011231725033
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otočná hlava pro dvě různé operace pomocí jednoho nástroje
- Na profilování okrajů plechu o tloušťce do 1 mm
- Na děrování plechu při bodovém svařování
Ovládání jednou rukou s malou námahou
Datové listy(X)
Vyrovnávající hloubka | 13 mm |
Šířka čelistí (zavřených) | 22 mm |
Průměr děrování (Ø) | 5 mm |
Max. řezný výkon u ocelového plechu | 1 mm |
Délka | 325 mm |