Lemezvágó olló
Lemezvágó olló, jobbos
ZEBRA LEMEZVÁGÓ OLLÓ KOMPAKT 180MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Áttételes mechanizmus
Kisebb erőkifejtés, ugyanakkor nagyobb vágási teljesítmény
Tökéletes kialakítás
- Kicsi és könnyű, ezért rendkívül jól manőverezhető és sokoldalú
- Könnyen tárolható bármely zsebben vagy ács övtáskában
Rendkívül kompakt nyírófej
Ideális rendkívül szűk sugarak vágására, nehezen elérhető helyeken is
Kombinált retesz és ütköző
- Kombinált retesz és ütköző a nagyobb biztonságért
- Az olló gyorsan és könnyen lezárható és zárva tartható
Ergonomikusan kialakított fogantyú
A fogantyú nagyon jól illeszkedik a kézbe, és különösen könnyű a fogása, a felső fogantyúhéjban levő puha betétnek köszönhetően. Ez fáradtságmentes munkavégzést garantál
Optimalizált vágási geometria
Nem csúszik meg és nem töredezik ki
Adatlapok(X)
Jobbos olló = a fém támasztó a jobb oldalt, jobbos ívekhez
Kivitel | Jobb oldalon vágó |
Hosszúság (L) | 180 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén | 1,2 mm |
Max. vágási képesség nemesacél esetén | 0,8 mm |