Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezlyukasztó készlet 8 részes

Lemezlyukasztó készlet, metrikus, 8 részes
LEMEZ LYUKASZTÓ KLT - METRIKUS-(M16-M40)

Cikksz. 0619701001

EAN 4038898193364

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lemezlyukasztó készlet 8 részes

Cikksz. 0619701001
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
Tartalma: tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, KL húzócsavar, átm. 9,5 és 19,0

Hasító lyukasztó



Hosszú élettartamú


Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelemhez



Hosszú élettartam


Az újonnan kifejlesztett dőlésnek köszönhetően



Pontos, sorjamentes, körkörös furatok


  • Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban

  • Nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra

  • Garantálja az egyenletes szerszámkopást és a pontos, sorjamentes, körkörös furatokat


Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz


Négy rovátka a szerszámon

Megjegyzés

Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területAcél, alumínium, réz és GFRP megmunkálásához

Darabszám a készletben

8 darab

Terméktömeg (darabonként)

1135,000 g

Tartalmaz: Lemezlyukasztó készlet 8 részes:
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M16

Leírás:
16 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M20

Leírás:
20 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M25

Leírás:
25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M30,5

Leírás:
30 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M32

Leírás:
32 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-M40

Leírás:
40 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
KL húzócsavar M12-M63 és PG9-PG48 lemezlyukasztókhoz

HÚZÓCSAVAR-LYUKASZTÓ-KL-KL27-D19XL75MM

Leírás:
27 mm; 19.5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
KL húzócsavar M12-M63 és PG9-PG48 lemezlyukasztókhoz

HÚZÓCSAVAR-LYUKASZTÓ-KL-KL17-D9,5XL50MM

Leírás:
17 mm; 10.0 mm
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D9,5MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D19,0MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Adapter húzócsaphoz

ADAPTER-LEMEZLYUKASZTÓHOZ-(D19-9,5MM)