Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezlyukasztó készlet 12 részes, kézi hidraulikus lyukasztóval

Lemezlyukasztó klt-, kézi/hidraulikus lyukasztó
LYUKASZTÓ-KLT-HIDRAULIKUS-(M16-M40)

Cikksz. 0619701002

EAN 4038898193357

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lemezlyukasztó készlet 12 részes, kézi hidraulikus lyukasztóval

Cikksz. 0619701002
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
Tartalma: kézi hidraulikus lyukasztó, tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, húzócsap, átm. 9,5 és 19,0, valamint távolságtartó hüvely készlet

Hasító lyukasztó



Hosszú élettartamú


Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelemhez



Hosszú élettartam


Az újonnan kifejlesztett dőlésnek köszönhetően



Pontos, sorjamentes, körkörös furatok


  • Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban

  • Nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra

  • Garantálja az egyenletes szerszámkopást és a pontos, sorjamentes, körkörös furatokat


Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz


Négy rovátka a szerszámon



Kompakt kézi hidraulikus lyukasztó nyomásszabályozó szeleppel


  • Kivitel: Alumínium

  • Súly: 1,6 kg

  • Kézikar rugós alátámasztással – automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe, egykezes működtetés lehetséges

  • Túlterhelés ellen védő szelep – garantálja a felhasználóbarát és szerszámbarát használatot
Megjegyzés

Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területAcél, alumínium, réz és GFRP megmunkálásához

Darabszám a készletben

12 darab

Terméktömeg (darabonként)

4011,000 g

Tartalmaz: Lemezlyukasztó készlet 12 részes, kézi hidraulikus lyukasztóval:
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-MATRICA-M16-D16,2MM

Leírás:
16 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-MATRICA-M20-PG13,5-D20,4MM

Leírás:
20 mm
Mennyiség: 1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ-MATRICA-M25-D25,4MM

Leírás:
25 mm
Mennyiség: 1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M30-D30,5MM

Leírás:
30 mm
Mennyiség: 1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ/MATRICA

Leírás:
32 mm
Mennyiség: 1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
1 x
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

LYUKASZTÓ/MATRICA

Leírás:
40 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Adapter húzócsaphoz

ADAPTER-LEMEZLYUKASZTÓHOZ-(D19-9,5MM)

Mennyiség: 1 x
Távtartó hüvely,kézi lyukasztó készlet, 3 db-os
1 x
Távtartó hüvely,kézi lyukasztó készlet, 3 db-os

SPCEBSH-MANPNCH-SET-3PCS

Mennyiség: 1 x
1 x
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D9,5MM

Leírás: Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D19,0MM

Leírás: Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
Mennyiség: 1 x