Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval Metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

Csavaros lemezlyukasztó, metrikus
LYUKASZTÓ-MATRICA-M20-PG13,5-D20,4MM

Cikksz. 0619702204
EAN 4038898193272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különálló (húzócsavar nélkül)



Hosszú élettartam


Speciálisan kifejlesztett vágóél-geometria



Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít



Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz


4 rovátka a szerszámon

Megjegyzés

Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.


Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...


A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

20,4 mm

Menettípus x névleges átmérő

M20

(PG) csőhöz

BUP 13.5

Csavarátmérő x csavarhossz

9,5 x 50 mm

Furatátmérő

10,0 mm

A következő max. lemezvastagsághoz:

2 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Alumínium, Réz, GFK

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D9,5MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz

HÚZÓCSAVAR-MAN/HIDR-D19,0MM

Húzócsap kézi/hidraulikus stancolóhoz
x 1 db
Adapter húzócsaphoz

ADAPTER-LEMEZLYUKASZTÓHOZ-(D19-9,5MM)
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
KL húzócsavar M12-M63 és PG9-PG48 lemezlyukasztókhoz

HÚZÓCSAVAR-LYUKASZTÓ-KL-KL27-D19XL75MM

x 1 db
KL húzócsavar M12-M63 és PG9-PG48 lemezlyukasztókhoz

HÚZÓCSAVAR-LYUKASZTÓ-KL-KL17-D9,5XL50MM