Lemezlyukasztó Három vágóheggyel lyukak kiütéséhez
Lemezlyukasztó húzócsavarral
LYUKASZTÓ-CSAVARRAL-D28,3MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 vágóhegy
- A megmunkálandó anyag kevésbé deformálódik
- Nincs beragadás a húzócsavarnál
- Nem károsodik a csavarmenet
- Jobb alátámasztás
4 rovátka a szerszámon
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
Használható acélban (St37), alumíniumban, vörösrézben és műanyagokban max. 2,0 mm anyagvastagságig
Adatlapok(X)
Nemesacél mosogatókhoz
Átmérő | 28,3 mm |
Furatátmérő | 10,0 mm |
A következő max. lemezvastagsághoz: | 2,0 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Alumínium, Réz, Műanyag |