Lemezcsavarok ZEBRA PIAS
pias elektr. vez., acél, horg., per.sülly. fej, AW
CSAV-ÖNF-DF-PER-AW20-(A2K)-4,2X13
Cikksz. 021894 13
EAN 4045989163687
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csavarok AW behajtással
- Ez a hornyolt vezetékeket elektromos panelekhez rögzítő rendszer rengeteg időt takarít meg
- A beszerelés IEC 23-22 szabványnak való megfelelése érdekében (minden alkatrészt szigetelni kell, vagy be kell vonni szigetelőanyaggal) csavarokhoz való takarókupak használata javasolt. Szigetelőanyaggal bevont, mely megakadályozza, hogy bármilyen éles perem károsodást okozzon a vezeték burkolatában
- A peremes fej nagyobb területen osztja szét a felületi nyomást, meggátolva ezzel az anyag károsodását
- DIN 7970 szabványnak megfelelő menet
IEC 23 - 22 szabvány – 2.2.05 bekezdés: A vezetékeket rögzítő kötőelemeknek SZIGETELTEKNEK KELL LENNIÜK, VAGY SZIGETELŐANYAGGAL KELL BEVONNI ŐKET, valamint nem lehet rajtuk semmilyen olyan éles szegély, mely károsíthatná a huzalozást
Az AW20 L 25 mm 1/4 alátét minden csomagnak részét képezi
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 2,4 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 7,8 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min./max. anyagvastagság | 1,75-3 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!