Lemezcsavar, süllyesztett fejű
DIN 7982 cink-nikkel ac., fek., s. fejű, H, C alak
CSAV-CS-DIN7982-C-H2-(ZNBHL)-3,9X16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Kihajtás módja | H |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | C |