Lemezcsavar alumínium ablakhoz, acél horg
Lemezcsavar alumínium ablakhoz, acél horg
Cikksz. 012855 380
EAN 4048539646579
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő | 5,5 mm |
Hosszúság | 38 mm |
Fejátmérő | 12,5 mm |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Fej típusa | Tányérfejű |
Fejhossz | 3,4 mm |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH3 |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Alkalmazási terület | Alumínium, Windows, Ajtó |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 6,177 g |