Lemezcsavar D-fejű peremes
Delta Seal acél fekete D-fejű H
CSAV-DF-PER-H2-(DSS)-4,8X16
Cikksz. 013404816
EAN 4011231192989
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmas a puha anyagok (pl. műanyag) és a gépjárművek belső tere, pl. műszerfal, belső burkolat stb. közötti csavarkötések létesítésére
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Fekete fedőfesték |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | D-fejű, karimás |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 3,25 mm |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Vastagság (t) | 1,2 mm |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |