Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezcsavar D-fejű peremes

Delta Seal acél fekete D-fejű H
CSAV-DF-PER-H2-(DSS)-4,8X13

Cikksz. 013404813

EAN 4011231192958

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lemezcsavar D-fejű peremes

Cikksz. 013404813

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, fekete Delta Seal, PH meghajtás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas a puha anyagok (pl. műanyag) és a gépjárművek belső tere, pl. műszerfal, belső burkolat stb. közötti csavarkötések létesítésére


Anyag

Acél

Bevonat

Fekete fedőfesték

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

D-fejű, karimás

Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

13 mm

Fejátmérő (dk)

12 mm

Fejhossz (k1)

3,25 mm

Kihajtás módja

H

Belső meghajtó

PH2

Vastagság (t)

1,2 mm

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk