Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezanya Rövidebb hátsó karom

 J-típusú lemezanya
LEMEZANYA-OPEL-(A3A)-L25,0MM-D6,5MM

Cikksz. 050011403

EAN 4011231415743

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lemezanya Rövidebb hátsó karom

Cikksz. 050011403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az alkatrészek peremeire való csúsztatáshoz
  • Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása

  • Könnyű össze- és szétszerelés

  • Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.

A következő csavarhoz:

Átmérő 6,5 mm

Hosszúság (A)

25,00 mm

Szélesség (B)

14,50 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (C)

12,50 mm

Min./max. befogási tartomány

0,70-1,50 mm

Anyagvastagság (S)

0,80 mm

Bevonat

Átlátszóra horganyzott

Anyag

CK 67 rugóacél

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Audi, Volkswagen, Mercedes, Opel

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

311821161, A0009943645, 2072151

szerelési hely

Univerzális

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk