Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezanya Rövidebb hátsó karom

 J-típusú lemezanya
LEMEZ ANYA ÁTM.6.3

Cikksz. 050013204
EAN 4011231418539

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az alkatrészek peremeire való csúsztatáshoz
  • Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása

  • Könnyű össze- és szétszerelés

  • Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.

A következő csavarhoz:

Átmérő 6,3 mm

Longitud (A)

24.70 mm

Anchura (B)

14.50 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (C)

12.70 mm

Min./max. befogási tartomány (f)

0,70-1,50 mm

Anyagvastagság (S)

0.70 mm

Superficie

Átlátszóra horganyzott

Material

CK 67 rugóacél

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Opel

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

2072153, 11072461

szerelési hely

Univerzális

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk