Lemezanya Műanyag
Műanyag lemezanya, normál kialakítás
ALKTRSZ-OPEL-ANYA-ZÖLD
Cikksz. 0501103063
EAN 4047376897472
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon biztonságos rögzítés
- Optimális védelem kontaktkorrózió ellen
- Kiváló minőségű műanyagból készült robusztus és tartós szerkezet
- Gyors és egyszerű beszerelés
Az optimális szerelési körülmények eléréséhez a csavarmenetnek legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint a műanyag anya magassága.
Adatlapok(X)
- 1,5–2,0 mm vastagságú fémlemezek rögzítéséhez
- Műanyagokhoz használható csavarokkal (pl. WÜPLAST) végzett csavarkötésekhez
![]() | |
Furatátmérő | 7,00 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 1,50-2,00 mm |
Hosszúság (A) | 16,00 mm |
Szélesség (B) | 12,00 mm |
Magasság (C) | 18,00 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (D) | 8,50 mm |
Szín | Zöld |
Anyag | PP – Polipropilén |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Opel |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 1235884, 24417039, |
A következő csavarhoz: | Átmérő 5,0 mm |