Lemezanya, 9-es típus
Rögzítő lemezanya
ALKTRSZ-MB-ANYA-M?SZERFAL-BORÍT-M6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása
- Könnyű össze- és szétszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
- Nagy meghúzási nyomaték
Adatlapok(X)
Rácsúszó (fémhez) élek
Forma | T |
Csavarmenethez | M6 |
A következő csavarhoz: | M6 |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,60-1,50 mm |
Min./max. befogási tartomány (f) | 0,60-1,50 mm |
Hosszúság (L) | 26.50 mm |
Szélesség (B) | 18.00 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 10.00 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.70 mm |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | A0019900091 |