Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezanya, 8-as típus

Szárnyas U-típusú lemezanya
ALKTRSZ-VW/AUDI-LEMEZA-M5-MKB-2.2-SI-GZ

Cikksz. 0501101645
EAN 4047376499522

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy menetes szár, két felfelé szembenálló szárny a felső tartókaron
  • Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása

  • Könnyű össze- és szétszerelés

  • Tűréskompenzáció és vak szerelés lehetséges

  • Nagy meghúzási nyomaték
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rácsúszó (fémlemez) élek

Forma

L

Csavarmenethez

M5

A következő csavarhoz:

M5

Min./max. rögzítési vastagság

0,80-4,00 mm

Min./max. befogási tartomány (f)

0,80-4,00 mm

Hosszúság (L)

16.60 mm

Szélesség (B)

17.00 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (C)

7.00 mm

Anyagvastagság (S)

0.60 mm

Anyag

Ötvözetlen acél, C45

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

Kivitel

Önzáró

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

N90356203

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk