Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezanya, 1-es típus

Lemezanya, zárt becsavarozási terület
LEMEZANYA 8MM

Cikksz. 050011761
EAN 4011231416542

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása

  • Könnyű össze- és szétszerelés

  • Tűréskompenzáció és vak szerelés lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rácsúszó (fémlemez) élek

Forma

A

A következő csavarhoz:

Átmérő 8,0 mm

Min./max. rögzítési vastagság

1,25-2,00 mm

Min./max. befogási tartomány (f)

1,25-2,00 mm

Hosszúság (L)

22.80 mm

Szélesség (B)

18.00 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (C)

11.00 mm

Anyagvastagság (S)

0.80 mm

Anyag

CK 67 rugóacél

Bevonat

Átlátszóra horganyzott

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

07129925749

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk