Lekötősín rúd
Lekötősín rúd
ZSS997
Cikksz. 096380 255
EAN 4038898487616
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors ellenőrző funkció
- Gumi élvédelemmel
- Alumíniumból készült
- Szerelőkészlettel
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | ZSS997 |
Szélesség | 43 mm |
Magasság | 25,5 mm |
Hosszúság | 997 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1,250 kg |
Szín | Alumíniumezüst, Fekete |
Anyag | Alumínium/műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!