Lekötősín rúd
Lekötősín rúd
ZSS2000RÖGZÍTŐSÍN
Cikksz. 096380 257
EAN 4038898487630
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors ellenőrző funkció
- Gumi élvédelemmel
- Alumíniumból készült
- Szerelőkészlettel
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | ZSS2000 |
Szélesség | 43 mm |
Magasság | 25,5 mm |
Hosszúság | 2000 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 2,800 kg |
Szín | Alumíniumezüst, Fekete |
Anyag | Alumínium/műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!