Lekerekítő maró fához Golyóscsapágy
Lekerekítő famaró golyóscsapággyal
ÉLMARÓ-TC-S8-D18,7-L50MM
Cikksz. 0612071187
EAN 4047376465619
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy stabilitás és körfutási pontosság, pontos kontúrok és hosszú élettartam
Prémium minőségű acélból és kopásálló keményfémből készült
Biztonságos és hibátlan munkavégzés
A keményfém vágóélek nagy szilárdságú keményforrasztása miatt
Biztonságosan tárolható marók
A mellékelt újrahasználható csomagolás miatt
Verzió
- 4–8 mm-es átmérő: Tömör volfrám-karbid
- 10–20 mm-es átmérő: Volfrám-karbid betétes
Golyóscsapágy
Átmérő: 12,7 mm és 9,53 mm
Adatlapok(X)
Használható kézi felsőmarókhoz
![]() | |
Átmérő (D) | 18,7 mm |
Hosszúság (L) | 50 mm |
Hatásos hossz (NL) | 10 mm |
Sugár (R) | 3 mm |
Szárátmérő (d) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!