Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Leitungsführungskanal Mini-Clip mit doppelseitigem Klebeband und Filmscharnierdeckel

Leitungsführungskanal MINI-Clip
LFK-R9010-REINWEISS-7X12MM

Art.-Nr. 097360712

EAN 4046778450018

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leitungsführungskanal Mini-Clip mit doppelseitigem Klebeband und Filmscharnierdeckel

Art.-Nr. 097360712

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur unauffälligen Verlegung von Einzelleitungen (z.B. Antennen-, Klingelleitungen, Telefonkabel)
Hinweis

Für den langfristigen Gebrauch empfehlen wir Nageln oder Verschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Aufputzverlegung von Leitungen mit kleinen Querschnitten

  • Installationen von Alarmanlagen, Nachinstallationen, Antennenbau etc.

Typbezeichnung

7 x 12

Höhe

7 mm

Breite

12 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte

GEHRUNGSHER-L220MM